{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 16,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 209,7 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 234 mm | |
Longitud total L | 285 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,29 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123226 16,2 | |
EAN / GTIN | 4045197848307 | |
Número del fabricante | 123226 16,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,2 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
11 937,02 SEK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
€ 822,25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
€ 553,15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semi-Standard | sí | yes | yes |
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Version | 12×D | 8×D | 8×D |
Overall length L | 285 | 222 | 222 |
Through-coolant | sí, con 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
Shank | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Series | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |