{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 69 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 116 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,125 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Número de artículo | 123226 6 | |
EAN / GTIN | 4045197847539 | |
Número del fabricante | 123226 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 6 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
228,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Overall length L | 116 | 95 | 95 |
Nominal ⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Point angle | 135 | 135 | 135 |
Flute length Lc | 78 | 57 | 57 |
Shank ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
recommended maximum drilling depth L2 | 69 | 48 | 48 |