{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 95 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123109 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091293 | |
Número del fabricante | 123109 8,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel Whistle Notch DIN 6535 HE 8,4 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
159,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
31,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
51,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde |
Norm | Norma de fábrica | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 | 140 | 140 | 140 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 95 | 47 | 61 | 47 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |