{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 161,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 190 mm | |
Longitud total L | 243 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,325 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Número del fabricante | 123025 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
728,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
907,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
895,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
682,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
565,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |