{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 15,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 129,2 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 152 mm | |
Longitud total L | 203 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123025 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844606 | |
Número del fabricante | 123025 15,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
490,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
490,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
392,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
392,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
392,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |