Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 7,9 mm

Número de artículo: 122808 7,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 7,9 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 8×D
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 64,2 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 76 mm
    Longitud total L 114 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,45 mm/rev.
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122808 7,9
    EAN / GTIN 4045197754134
    Número del fabricante 122808 7,9

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    325
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    360
    Aluminio > 10 % Si
    N
    315
    PMMA Fibra acrílica
    N
    135
    PEEK
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    60
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    160
    PRFV
    N
    70
    CFRP
    N
    70
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Recubrimiento DLC sp2  de última generación con reducido  coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de taladro gracias a 6 fajas guía.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.º 122809.
    Forma HE: pedir con n.º 122808 + 129100HE.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra