Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 2 mm

Número de artículo: 122808 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 8×D
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 22 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 25 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122808 2
EAN / GTIN 4045197753540
Número del fabricante 122808 2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
325
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
315
PMMA Fibra acrílica
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
PRFV
N
70
CFRP
N
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento DLC sp2  de última generación con reducido  coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de taladro gracias a 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122809.
Forma HE: pedir con n.º 122808 + 129100HE.