{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36,6 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 81 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122808 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197753779 | |
Número del fabricante | 122808 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,3 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
126,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
178,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
139,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
100,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Longitud total L | 81 | 81 | 81 | 81 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |