{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122773 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406150884 | |
Número del fabricante | 122773 8,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm o pulgadas): 8,4
a petición
En stock
78 piezas en stock
38,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
38,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
38,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |