{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 56 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122773 14 | |
EAN / GTIN | 4062406151287 | |
Número del fabricante | 122773 14 |