Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm o pulgadas): 10,3

Número de artículo: 122773 10,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 55,55 mm
Mango DIN 6535 HE con h6
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 71 mm
Longitud total L 118 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122773 10,3
EAN / GTIN 4062406151096
Número del fabricante 122773 10,3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta adaptada especialmente al mecanizado de taladros sin refrigeración interna. Los filos principales cóncavos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta geometría del filo con afilado de la punta especial y afilado en 4 superficies garantiza la seguridad del proceso al taladrar. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste y al calor.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra