{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 68,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 93 mm | |
Longitud total L | 143 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122715 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197788757 | |
Número del fabricante | 122715 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA 16,5 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
338,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
356,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
305,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
213,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | verde | azul | amarillo | verde |
Longitud total L | 143 | 143 | 143 | 143 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 93 | 93 | 93 | 93 |