Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,35mm

Número de artículo: 122715 11,35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 11,35 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53,9 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 71 mm
Longitud total L 118 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,28 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122715 11,35
EAN / GTIN 4062406254230
Número del fabricante 122715 11,35

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122716.
Forma HE: pedir con n.º 122715 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra