Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,65

Número de artículo: 122659 4,65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4,65 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537
    Ejecución 6×D
    Tolerancia ⌀ nominal m6
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 29,1 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
    Longitud total L 74 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122659 4,65
    EAN / GTIN 4045197538499
    Número del fabricante 122659 4,65

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    170
    Acero < 750 N/mm²
    P
    140
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8mm. Hasta ⌀ 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta, incluso en materiales de viruta larga.

    Atención:

    Tamaños con terminación X = tolerancia de ⌀ de corte h7

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.º 122661.
    Forma HE: pedir con n.º 122659 + 129100HE.