{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 8,73 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122659 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115449 | |
Número del fabricante | 122659 11/32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 11/32
a petición
En stock
7 piezas en stock
99,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
99,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | verde | verde | azul |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48 | 48 | 48 | 47,905 |