Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,45

Número de artículo: 122659 4,45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4,45 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 29,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122659 4,45
EAN / GTIN 4062406878436
Número del fabricante 122659 4,45

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8mm. Hasta ⌀ 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta, incluso en materiales de viruta larga.

Atención:

Tamaños con terminación X = tolerancia de ⌀ de corte h7

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122661.
Forma HE: pedir con n.º 122659 + 129100HE.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra