{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 22,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122651 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197970015 | |
Número del fabricante | 122651 3,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 3,4 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
76,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
345 piezas en stock
53,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
571 piezas en stock
42,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
anillo de color | rojo | verde | verde |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |