• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,8 mm

Número de artículo: 122651 4,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: H
  • Ángulo de punta: 140
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 4,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 36,8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 44 mm
Longitud total L 82 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 60 HRC 0,04 mm/rev.
anillo de color rojo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122651 4,8
EAN / GTIN 4045197970138

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
55
Acero < 55 HRC
H
28
Acero < 60 HRC
H
16
Acero < 65 HRC
H
14
Acero < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Con sus filos principales convexos y un redondeo de los bordes definido,la broca alcanza una elevada estabilidad y una máxima capacidad de carga.
Recubrimiento especial de nanocapas para taladrar aceros templados.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122642 / 122652.
Forma HE: pedir con n.º 122641 / 122651 + 129100HE.
Enfriar solo con aire al perforar en aceros endurecidos de 56 HRC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra