{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36,2 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 44 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122641 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197969477 | |
Número del fabricante | 122641 5,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 5,2 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
277 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |