{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,7 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122641 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197969415 | |
Número del fabricante | 122641 4,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,2 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
624 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
624 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
624 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | rojo | verde | verde | verde |
Longitud total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |