{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122602 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197752529 | |
Número del fabricante | 122602 4,65 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,65mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
73,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
53,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
73,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
74,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
184 piezas en stock
42,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 grados | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |