Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 8,9 mm

Número de artículo: 122602 8,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 8,9 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537
    Ejecución 6×D
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 47,7 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 61 mm
    Longitud total L 103 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,55 mm/rev.
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122602 8,9
    EAN / GTIN 4045197752970
    Número del fabricante 122602 8,9

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    360
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    350
    PMMA Fibra acrílica
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    PRFV
    N
    80
    CFRP
    N
    80
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Recubrimiento DLC sp2 de última generación con reducido coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez de la perforación gracias a las 6 fajas guía.
    Tamaño 1-1,5 con 4 fajas guía.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.º 122603.
    Forma HE: pedir con n.º 122602 + 129100HE.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra