{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 35,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 44 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Número del fabricante | 122540 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |