{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122540 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077785 | |
Número del fabricante | 122540 14,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HA 14,06-X mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
268,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
223,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
131,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
109,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
131,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
109,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
268,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
223,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 | 65 | 65 | 83 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |