{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 44 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122540 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051820 | |
Número del fabricante | 122540 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,5 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37,3 | 17,3 | 17,3 | 37,3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |