{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 3,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122503 W/L-25 | |
EAN / GTIN | 4062406121914 | |
Número del fabricante | 122503 W/L-25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel Whistle Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): W/L-25
a petición
En stock
72 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): W/L-25
a petición
En stock
8 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |