Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm

Número de artículo: 122500 4,6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4,6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,15 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122500 4,6
Número del fabricante 122500 4,6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.° 122475 y 122476.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 122445/122505.
Forma HE: pedir con n.° 122440/122500 y 129100HE.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra