Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 5,1 mm

Número de artículo: 122500 5,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 5,1 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 20,4 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
    Longitud total L 66 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,15 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122500 5,1
    EAN / GTIN 4045197050144
    Número del fabricante 122500 5,1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    100
    Acero < 900 N/mm²
    P
    85
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Alma reforzada y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    Los productos posteriores recomendados son n.º 122415; 122425; 122435 y 122361, así como 122371.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.° 122445/122505.
    Forma HE: pedir con n.° 122440/122500 y 129100HE.