Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Número de artículo: 122500 3,5

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 14,8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,11 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122500 3,5
Número del fabricante 122500 3,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.° 122475 y 122476.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 122445/122505.
Forma HE: pedir con n.° 122440/122500 y 129100HE.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,5mm

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

a petición
En stock
91 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
41,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
61,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
41,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
58,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
61,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
34,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Refrigeración interior sí, con 25 bar no sí, con 25 bar sí, con 25 bar no sí, con 25 bar no sí, con 25 bar no sí, con 25 bar sí, con 25 bar
⌀ nominal DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Tolerancia ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra