{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122470 8,7 | |
EAN / GTIN | 4067263120117 | |
Número del fabricante | 122470 8,7 |