{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Ejecución | 4×D | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122470 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4067263140207 | |
Número del fabricante | 122470 10,06-X |