{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,22 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122415 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197784261 | |
Número del fabricante | 122415 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA 7,5 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
43,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
27,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
46,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 79 | 79 | 79 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 |