{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 6,06 mm - 7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,19 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122415 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076955 | |
Número del fabricante | 122415 6,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
64,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
53,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
55,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
46,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 6,06-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
68,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
56,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 135 grados | 140 grados | 140 grados |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |