{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,06 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122362 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970732 | |
Número del fabricante | 122362 3,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB 3,8 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
41,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 66 | 66 | 66 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Ángulo de punta | 140 | 135 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 | 24 | 24 |