{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 39,7 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122362 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197971197 | |
Número del fabricante | 122362 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
76,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
52,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
43,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
43,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | rojo | sin | verde | azul |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |