{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,6 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122345 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197388049 | |
Número del fabricante | 122345 7,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 7,6 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
54,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
54,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
104,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
89,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 5×D | 3×D |
anillo de color | verde | verde | verde | verde |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 | 41 | 53 | 41 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |