{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122345 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197387585 | |
Número del fabricante | 122345 3,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 3,1 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
41,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
41,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
53,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
92,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
74,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15,4 | 15,4 | 23,4 | 23,4 | 15,4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |