{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 50,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 79 mm | |
Longitud total L | 131 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Número del fabricante | 122345 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
264,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
232,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
371,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
371,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
152,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
216,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
232,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |