{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,6 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Número del fabricante | 122315 8,3 |