{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 4,76 mm - 6,05 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122315 4,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406076054 | |
Número del fabricante | 122315 4,76-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
55,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
45,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
62,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
52,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
66,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
55,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 135 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |