{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122315 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197386779 | |
Número del fabricante | 122315 5,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 5,7 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
63,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
anillo de color | sin | sin | verde | verde |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,5 | 19,5 | 35,5 | 35,5 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |