{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,9 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197749475 | |
Número del fabricante | 122251 6,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,9mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
53,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
39,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
48,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
Longitud total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |