{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749246 | |
Número del fabricante | 122251 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
a petición
En stock
207 piezas en stock
26,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
19,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
24,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | 0,08 mm/rev. | 0,08 mm/rev. |