{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122251 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749147 | |
Número del fabricante | 122251 3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 3,5 mm
a petición
En stock
311 piezas en stock
21,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
13,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
299 piezas en stock
17,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiN |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |