{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Ejecución | 5×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,003 | |
Número de filos Z | 1 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en PEEK | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121201 8 | |
EAN / GTIN | 4045197715906 | |
Número del fabricante | 121201 8 |