{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,01 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 5×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,003 | |
Número de filos Z | 1 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 11 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en PEEK | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121201 2,01 | |
EAN / GTIN | 4045197715494 | |
Número del fabricante | 121201 2,01 |