{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 12,04 mm - 13,03 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 | |
Ejecución | 5×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,003 | |
Número de filos Z | 1 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121201 12,04-X | |
EAN / GTIN | 4062406200589 | |
Número del fabricante | 121201 12,04-X |