Escalera de limpieza de cristales parte inferior con travesaño nivello® 6 peldaños

Número de artículo: 12021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera para limpiacristales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12021
EAN / GTIN 4031405120211
Número del fabricante 012021

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio escalón limpiador de vidrio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Conector seguro con bloqueo de gancho adicional
  • Escalera superior con rodillos y caucho resistente a la abrasión con corte de cuña
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Dependiendo de la selección, se puede combinar un máximo de cuatro piezas individuales, ya que no se debe exceder la altura de pie de 5,0 m
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 120 kg

Característica:

  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 1870 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 120 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 364 mm
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 900 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 900 mm
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra