{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 100,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 115 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116070 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027948 | |
Número del fabricante | 116070 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,5mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
desde
1
Unidades
29,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
24,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
desde
1
Unidades
55,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
46,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Longitud total L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ de mango Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |