Brocas espirales largas HSS-E VA 1 mm

Número de artículo: 116070 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,57 € / Unidad
  • de 5Unidad
    7,98 € / Unidad
a petición
En stock
308 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 35-40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 1 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 340
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 130 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 31,5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 33 mm
    Longitud total L 56 mm
    ⌀ de mango Ds 1 mm
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,01 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 116070 1
    EAN / GTIN 4045197027092
    Número del fabricante 116070 1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfiles rectificados. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Superficie brillante.
    Con afilado forma C.

    Ventaja:

    Para trabajos de taladrado con casquillos de taladrar o en lugares hundidos.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso.